Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Relais MRC blau 11-pin, 3 CO, X=LED C3-A38X/AC42V-Releco


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Industrie-Relais MRC blau 11-pin, 3 CO, X=LED C3-A38X/AC42V-Releco
Artikel-Nr.:
     6012B-45238576
Hersteller:
     Comat Releco
Herst.-Nr.:
     C3-A38X/AC42V-Releco
EAN/GTIN:
     8428040009494

Industrie-Relais MRC blau 11-pin, 3 CO, X=LED C3-A38X/AC42V-Releco

Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
42 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
42 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
3
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 718,80*
€ 846,79*
Frei Haus
ab € 741,33*
€ 850,04*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 786,09*
€ 894,94*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 894,94*
€ 1.064,9786
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 881,12*
€ 1.048,5328
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 843,06*
€ 1.003,2414
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 818,68*
€ 974,2292
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 786,09*
€ 935,4471
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 78,609* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.