Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsschild m.Loch 110727


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
METZ CONNECT 110727 Montage-Kit
METZ CONNECT 110727 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     6012B-45238818
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     110727
EAN/GTIN:
     4250184123194
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
zackband

Beschriftungsschild m.Loch 110727

Das Beschriftungsschild wurde speziell für die Analogwertgeber mit Federkraftklemmen konzipiert. Hier wurde besonders Wert auf eine Fläche für das Betriebsmittelkennzeichen und einer Fläche für die Klartextbeschriftung gelegt., Werkstoff ABS, transparent
Weitere Informationen:
Ausführung:
Beschriftungsleiste/-schild
Breite:
88 mm
Höhe:
11,1 mm
Tiefe:
1,8 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 0,209*
€ 0,379*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,22*
€ 0,40*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,22*
€ 0,42*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 0,236*
€ 0,436*
36 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,24*
€ 0,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,436*
€ 0,51884
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,336*
€ 0,39984
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,296*
€ 0,35224
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,286*
€ 0,34034
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,236*
€ 0,28084
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.