Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bezeichnungsschild aufrastbar LA9D92


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bezeichnungsschild aufrastbar LA9D92
Bezeichnungsschild aufrastbar LA9D92
Artikel-Nr.:
     6012B-45241273
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LA9D92
EAN/GTIN:
     3389110232486
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild

Bezeichnungsschild aufrastbar LA9D92

Standardschütze 0,06 -75 kW Neben ansprechendem und funktionellem Design bieten die Schütze TeSys D schnelle und einfache Installation bei gleichzeitig schmaler Baubreite von 45 bzw. 55 mm. Sie erfüllen internationale Standards. Die Leistungsgrößen 40 bis 65 A sind mit EverLink Klemmen ausgestattet. Diese sind patentiert und gewährleisten eine zuverlässige und dauerhafte Verbindung.
Weitere Informationen:
Bedeutung des Aufdrucks:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
Englisch
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Farbe:
weiß
Form:
rechteckig
Breite:
8 mm
Höhe:
22 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,18*
€ 0,25*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,21*
€ 0,30*
17 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,22*
€ 0,32*
26 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,24*
€ 0,34*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 0,50*
€ 0,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.