Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-45241689 Herst.-Nr.: 33683 EAN/GTIN: 3303430336839 |
| |
|
| | |
| Zeitrelais einstellbar 33683 Diese Zeitverzögerungseinheit ist ein Hilfsmittel, das mit einem Unterspannungsauslöser (MN) kombiniert werden kann. Es muss mit einem 380-480V AC MN-Unterspannungsauslöser verbunden sein. Sie beseitigt das Risiko von Fehlauslösungen aufgrund von Spannungseinbrüchen mit einer Dauer von 200ms - 3s. Die Stromversorgung beträgt 380-480V DC oder 380-480V AC 50/60Hz. Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 400 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 233,30* | € 272,41* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 238,03* | € 277,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 269,54* | € 313,23* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 275,47* | € 320,09* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 285,25* | € 335,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|