Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-45241760 Herst.-Nr.: AK5PA2312S EAN/GTIN: 3389110576948 |
| |
|
| | |
| Sammelschienen-Adapter 25A, 3p+3N AK5PA2312S Sammelschienenadapter, 25A, 3p+3N, +2 DIN-Schiene 6TE. Weitere Informationen: | | Anzahl der Leiter (ohne Erde): | 4 | Polzahl: | 3 | Bemessungsstrom bei AC 50 Hz: | 25 A | Bemessungsspannung bei AC 50 Hz: | 400..690 V | Phasenselektion: | nein | Mit Arretierung: | ja | Abgangsart: | Kabel | Ausführung der Steckdosen: | sonstige | Absicherung: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 26,93* | € 35,92* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,90* | € 37,25* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 29,10* | € 38,35* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 29,34* | € 38,80* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 29,88* | € 39,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|