Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-45243604 Herst.-Nr.: LC2D12ED EAN/GTIN: 3389110392289 |
| |
|
| | |
| Wendeschützkombination 5,5kW/400V/AC3 LC2D12ED 3-poliges Wendeschütz TeSys D für Motoranwendungen. Nennwert 12A AC-3 5. 5kW@400V, beinhaltet eine 48V DC-Spule, 2 Öffner+2 Schließer Hilfskontakte, eine mechanische Verriegelung. Weitere Informationen: | | Funktion: | Wendeschütz | Tragschienenmontage möglich: | ja | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 48 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: | 3 | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Spannungsart der Betriebsspannung: | DC | Betriebsspannung bei DC: | 440 V | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: | 25 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 112,26* | € 125,07* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 117,60* | € 130,47* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 119,95* | € 132,94* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 122,77* | € 136,42* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 124,20* | € 137,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|