Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschützkombination 4kW/400V/AC3 LC2K0901F7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wendeschützkombination 4kW/400V/AC3 LC2K0901F7
Wendeschützkombination 4kW/400V/AC3 LC2K0901F7
Artikel-Nr.:
     6012B-45243992
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC2K0901F7
EAN/GTIN:
     3389110491906
Suchbegriffe:
Wendeschütz
schneider electric wendeschütz

Wendeschützkombination 4kW/400V/AC3 LC2K0901F7

Kompaktes 3-poliges WendeschützTeSys K für Motoranwendungen. Mit einer Nennleistung von 9A AC-3 4kW@400V beinhaltet es eine 110V 50/60Hz AC-Spule, 2 Schließer-Hilfskontakte, eine mechanische Verriegelung und eine vorverdrahtete Umkehrschaltung. LC2K0901F7 ist ein 3-poliges Wendeschütz TeSys K für einfache Motoranwendungen bis 4kW@400V. Sehr kompakt, DIN-Schienen-kompatibel, mit Anschlüssen über Schraubklemmen, wird er mit einer mechanischen Verriegelung und einem vorverdrahteten Wendeschaltung montiert.
Weitere Informationen:
Funktion:
Wendeschütz
Tragschienenmontage möglich:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
110 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
440 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 47,76*
€ 58,93*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 50,96*
€ 62,52*
€ 5,46*
ab € 51,92*
€ 63,59*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,51*
€ 64,04*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 53,44*
€ 65,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,38*
€ 77,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,12*
€ 73,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.