Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-45244801 Herst.-Nr.: 3RP1902 EAN/GTIN: 4011209321694 |
| |
|
| | |
| Plombierbare Abdeckung 3RP1902 Plombierbare Abdeckung für Geräte mit 1 oder 2 Wechslern zum Sichern gegen unbefugtes konfigurieren SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige | Geeignet für Hutschienenmontage: | nein | Geeignet für Frontmontage: | nein | Aufsteckbar auf Schütz: | nein | Spannungsart zur Betätigung: | AC/DC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 5 | | € 4,45* | ab € 1,81* | € 2,73* | | | | | 14 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 2,14* | € 3,28* | | | | | | | | 5 | | € 5,00* | ab € 2,334* | € 3,474* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,49* | € 3,68* | | | | Lager 6012 | | | | 5 | | € 3,90* | ab € 2,668* | € 3,918* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 19,59* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|