Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 320A 3p NZMC3-S320


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-45246800
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     109677
EAN/GTIN:
     4015081092635
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Leistungsschalter 320A 3p NZMC3-S320

Leistungsschalter NZM3, 3-polig, Schaltvermögen 400/415 V 50 Hz( Icu ): 36 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom( In = Iu ): 320 A, Einbautechnik: Festeinbau, Schraubanschluss, Norm/Zulassung: IEC, Schutzfunktion: Kurzschlussschutz
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
320 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
36 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2560..35840 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 992,66*
€ 1.099,89*
Frei Haus
ab € 993,17*
€ 1.102,80*
€ 5,95*
ab € 1.025,84*
€ 1.136,14*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.026,98*
€ 1.140,52*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.038,13*
€ 1.149,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.149,68*
€ 1.368,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.137,97*
€ 1.354,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.097,50*
€ 1.306,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.070,33*
€ 1.273,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.038,13*
€ 1.235,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260182
ab € 112,31*
Zubehör
Moeller
261234
ab € 9,70*
Zubehör
Eaton
065958
ab € 2,81*
Zubehör
Eaton
100514
ab € 72,36*
Zubehör
Eaton
100669
ab € 106,71*
Zubehör
Eaton
100677
ab € 106,40*
Zubehör
Eaton
100685
ab € 106,61*
Zubehör
Eaton
100782
ab € 79,31*
Zubehör
Eaton
100784
ab € 49,01*
Zubehör
Eaton
104544
ab € 321,19*
Zubehör
Eaton
104545
ab € 341,42*
Zubehör
Eaton
104546
ab € 386,63*
Zubehör
Eaton
104549
ab € 390,90*
Zubehör
Eaton
104550
ab € 390,06*
Zubehör
Eaton
104828
ab € 2,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.