Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-45247502 Herst.-Nr.: LV429386 EAN/GTIN: 3606480019081 |
| |
|
| | |
| Arbeitsstromauslöser MX 110-130V 50/60Hz LV429386 Dies ist ein MX-Nebenschluss-Auslöser für kompakte NSX-Geräte. Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 100..130 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 100..130 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Leistungsaufnahme: | 5 W | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Federzuganschluss | Geeignet für Leistungsschalter: | ja | Geeignet für Lastschalter: | ja | Geeignet für Motorschutzschalter: | nein | Geeignet für Überlastrelais: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 50,88* | € 64,78* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 53,85* | € 68,51* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 60,64* | € 75,81* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 62,37* | € 78,02* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 63,39* | € 80,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|