Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus-Schaltgerät 48-240VACDC3n/o 1n/c PNOZ s4.1#750154


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Not-Aus-Schaltgerät 48-240VACDC3n/o 1n/c PNOZ s4.1#750154
Not-Aus-Schaltgerät 48-240VACDC3n/o 1n/c PNOZ s4.1#750154
Artikel-Nr.:
     6012B-45248656
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     750154
EAN/GTIN:
     4046548054224
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais

Not-Aus-Schaltgerät 48-240VACDC3n/o 1n/c PNOZ s4.1#750154

PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone). Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlußerkennung Ausgänge: 3S, 1Ö, 1HL UB 48-240V AC/DC, Breite: 22,5mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundgerät
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
48..240 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
48..240 V
Versorgungsspannung bei DC:
48..240 V
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 164,81*
€ 188,60*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 170,27*
€ 188,85*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 177,37*
€ 197,21*
Frei Haus
ab € 181,70*
€ 200,53*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 247,13*
€ 273,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,95*
€ 326,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,46*
€ 323,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,66*
€ 317,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,09*
€ 314,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,13*
€ 294,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.