Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsrelais 24VDC 2 x 3 n/o 1n/c PNOZ S22 C #751132


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsrelais 24VDC 2 x 3 n/o 1n/c PNOZ S22 C #751132
Sicherheitsrelais 24VDC 2 x 3 n/o 1n/c PNOZ S22 C #751132
Artikel-Nr.:
     6012B-45249112
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     751132
EAN/GTIN:
     4046548061451
Suchbegriffe:
Erweiterungsmodul für Sicherheitsre...
Mechanischer Sicherheitsschalter
Nachschaltgerät
Schutztürwächter

Sicherheitsrelais 24VDC 2 x 3 n/o 1n/c PNOZ S22 C #751132

PNOZsigma 2-fach Relaiserweiterungsmodul zur Anbindung an PNOZ s30, PNOZ mm0.1p und PNOZ mm0.2p, 2 getrennte Ansteuerungen für jeweils 3 n/o + 1n/c, steckbare Federkraftklemmen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Erweiterungsgerät
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
240 V
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
nein
Auswertung der Eingänge:
zweikanalig
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 154,72*
€ 170,88*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 157,58*
€ 173,77*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 153,21*
€ 174,07*
Frei Haus
ab € 166,50*
€ 184,54*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 217,03*
€ 238,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,20*
€ 283,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,45*
€ 281,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,94*
€ 276,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,11*
€ 275,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,03*
€ 258,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.