Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolationswächter AC50-400HZ 220-240V IL5880.12 #0053378


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-45249276
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     0053378
EAN/GTIN:
     4030641533786
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

Isolationswächter AC50-400HZ 220-240V IL5880.12 #0053378

Isolationswächter nach IEC/EN 61 557 für reine Dreh- und Wechselspannungsnetze, einstellbarer Alarmwert für Erdschluß, Überwachung auch bei stromlosem Netz. Programmierbar für Speicher- oder Hystereseverhalten, mit Lösch- und Prüftaste
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktion:
für gemischte Netze
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
220..240 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
220..240 V
Spannungsmessbereich:
0..500 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
10..1000 Hz
Ansprechwert Impedanz 1:
10..500 kOhm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
57 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 141,30*
€ 171,06*
Frei Haus
ab € 142,90*
€ 172,80*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 148,88*
€ 179,90*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 147,06*
€ 183,07*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 159,31*
€ 191,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,90*
€ 214,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,61*
€ 211,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,88*
€ 204,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,87*
€ 198,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,88*
€ 177,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.