Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenfolgeüberwach.relais 400-500VAC 2c/o S1PN #890210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phasenfolgeüberwach.relais 400-500VAC 2c/o S1PN #890210
Phasenfolgeüberwach.relais 400-500VAC 2c/o S1PN #890210
Artikel-Nr.:
     6012B-45250653
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     890210
EAN/GTIN:
     4046548006926
Suchbegriffe:
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais
Phasenfolge-Relais
Phasensequenzrelais

Phasenfolgeüberwach.relais 400-500VAC 2c/o S1PN #890210

Phasenfolgeüberwachungsrelais zur Erkennung der Phasenfolge, des Phasenausfall, der Asymmetrie eines 3-Phasennetzes
Meßspannung = Versorgungsspannung
2 Wechsler Kontakte Baubreite 22.5mm
UB = 400-500VAC.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
400..500 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
ja
Funktion Phasenausfallerkennung:
nein
Funktion Unterspannungserkennung:
nein
Funktion Überspannungserkennung:
nein
Funktion Asymmetrieerkennung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 75,37*
€ 90,76*
€ 5,00*
ab € 75,80*
€ 92,08*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 80,98*
€ 96,89*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 83,25*
€ 99,87*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 101,08*
€ 116,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,52*
€ 138,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,59*
€ 137,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,66*
€ 132,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,11*
€ 128,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,08*
€ 120,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.