Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wirkleistungsmeßwandler 24VDC UM 0-550VAC/DC S1WP 9A #890030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wirkleistungsmeßwandler 24VDC UM 0-550VAC/DC S1WP 9A #890030
Wirkleistungsmeßwandler 24VDC UM 0-550VAC/DC S1WP 9A #890030
Artikel-Nr.:
     6012B-45250905
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     890030
EAN/GTIN:
     4046548007077
Suchbegriffe:
Überwachungsrelais
pilz überwachungsrelais
überwachungsrelais

Wirkleistungsmeßwandler 24VDC UM 0-550VAC/DC S1WP 9A #890030

Wirkleistungsüberwachung für 1- und 3-Phasennetze geeignet für frequenzgeregelte Motoren
9 Messbereiche 0-1000 Hz
Messspannung 0-550 V AC/DC, 1 Wechsler Ausgang, 1 Analogausgang 0-10 VDC oder 4-20 mA. Baubreite 22.5mm
UB = 24V DC.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Spannungsmessbereich:
0..550 V
Strommessbereich:
0..9 A
Bemessungsbetriebsfrequenz:
30..400 Hz
Anzahl der Phasen:
3
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0,1 s
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 223,96*
€ 256,13*
Frei Haus
ab € 225,25*
€ 259,46*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 239,29*
€ 273,62*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 247,52*
€ 281,46*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 288,95*
€ 324,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,85*
€ 386,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,05*
€ 382,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,98*
€ 370,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,64*
€ 364,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,95*
€ 343,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.