| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-45250940 Herst.-Nr.: 52040 EAN/GTIN: 4048879027175 |
| |
|
| | |
| Ausgangsrelaismodul 52040 MIRO 6,2 230V-1U Ausgangsrelais IN: 230 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A 1 Wechsler - 6,2 mm, Schraubklemme Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Komplettgerät mit Sockel: | ja | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 230 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 230 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 230 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC/DC | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 1 | Nennstrom: | 6 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 16,21* | € 21,16* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 15,95* | € 21,79* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 18,80* | € 24,96* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,35* | € 24,96* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 21,38* | € 28,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|