Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecksockel m.Relais 2W, 110V DC/2x8A 788-315


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stecksockel m.Relais 2W, 110V DC/2x8A 788-315
Stecksockel m.Relais 2W, 110V DC/2x8A 788-315
Artikel-Nr.:
     6012B-45259392
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     788-315
EAN/GTIN:
     4045454520670
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
LY-Relais

Stecksockel m.Relais 2W, 110V DC/2x8A 788-315

Relaismodul
Eingangsnennspannung DC 110 V
2 Wechsler
Grenzdauerstrom 8 A
Statusanzeige rot
15 mm Baubreite
2,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
110 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 8,577*
€ 9,477*
Lager 6012
20
Frei Haus
ab € 8,876*
€ 9,866*
16 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 9,4476*
€ 10,4888*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 7,87*
€ 11,22*
19 Tage
unbekannt
20
€ 6,50*
ab € 10,72*
€ 11,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 9,866*
€ 11,74054
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,876*
€ 10,56244
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 197,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,10*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-184
ab € 0,088*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-197
ab € 19,53*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-113
ab € 0,33*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-115
ab € 0,94*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-122
ab € 1,5264*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-152
ab € 2,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-154
ab € 2,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-156
ab € 2,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 2,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502
ab € 1,674*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-002
ab € 2,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-005
ab € 2,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-006
ab € 2,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.