Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenrahmen zum Flansch FL4 ZRF4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-45263063
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     070107
EAN/GTIN:
     4015080701071
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Flanschplatte

Zwischenrahmen zum Flansch FL4 ZRF4

Zwischenflansch CI, zum Vergrößern des Anschlussraums unter dem Flansch FL4 um 25mm, mit umlaufend geschäumter Dichtung, inklusive Befestigungsmaterial, für Gehäusemaß=375mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
375 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
150 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgehäuse, automatengehäuse
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 10,82*
€ 15,26*
13 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 11,82*
€ 16,52*
2
€ 5,00*
ab € 12,405*
€ 17,295*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 13,24*
€ 18,19*
Lager 6012
2
€ 3,90*
ab € 14,14*
€ 19,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 19,12*
€ 22,7528
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,15*
€ 21,5985
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,40*
€ 20,706
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,37*
€ 19,4803
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,14*
€ 16,8266
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 38,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.