Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuerschalter 2pol. HAND AUTO T0-2-15452/E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-45268627
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     091062
EAN/GTIN:
     4015080910626
Suchbegriffe:
Drehschalter
Nockenschalter
Steuerschalter
Stufenschalter

Steuerschalter 2pol. HAND AUTO T0-2-15452/E

Umschalter, Sortiment: Steuerschalter, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3, Typkenner: T0, mit schwarzem Knebel und Frontschild, Kontakte: 4, Schutzart: Front IP65, Bauform: Einbau, Schaltwinkel: 90 °, Schaltverhalten: rastend, ohne 0-Stellung, 2 Baueinheit(en), Bemessungsdauerstrom: Iu= 20 A, Frontschild: HAND-AUTO
Weitere Informationen:
Ausführung des Schalters:
Umschalter
Polzahl:
2
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Mit Nullstellung:
nein
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Gerätebauart:
Einbaugerät
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 17,56*
€ 23,75*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 18,55*
€ 25,06*
1
€ 5,00*
ab € 19,52*
€ 26,30*
1
€ 4,00*
ab € 19,66*
€ 26,74*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 22,12*
€ 29,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
024670
ab € 0,32*
Zubehör
Eaton
047423
ab € 1,17*
Zubehör
Eaton
047424
ab € 1,04*
Zubehör
Eaton
048289
ab € 4,13*
Zubehör
Eaton
062491
ab € 8,56*
Zubehör
Eaton
207437
ab € 12,88*
Zubehör
Eaton
225325
ab € 14,21*
Zubehör
Eaton
255919
ab € 15,45*
Zubehör
Eaton
255920
ab € 15,94*
Zubehör
Eaton
269462
ab € 13,71*
Zubehör
Eaton
057892
ab € 5,07*
Zubehör
Eaton
021999
ab € 2,72*
Zubehör
Eaton
093828 H3-T0
ab € 3,97*
Zubehör
Eaton
231972
ab € 5,64*
Zubehör
Eaton
205544 ZFS75-T0
ab € 1,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.