Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltplantasche DIN A5 SPT5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Ansicht rechts
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     6012B-45270335
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     002276
EAN/GTIN:
     4015080022763
Suchbegriffe:
19 Zoll Schaltplantasche
19" Schaltplantasche
Schaltplantasche
eaton schaltplantasche

Schaltplantasche DIN A5 SPT5

Schaltplantasche Isolierstoff, DIN A5, RAL 7035, selbstklebend oder anschraubbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schaltplantasche
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Transparent:
nein
Befestigung selbstklebend:
ja
Höhe:
10 mm
Breite:
10 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll schaltplantasche
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 6,93*
€ 8,98*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 7,82*
€ 10,08*
1
€ 5,46*
ab € 7,12*
€ 10,10*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 8,09*
€ 10,40*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 8,08*
€ 11,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.