Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus-Schaltgerät 24VDC 3n/o 2n/c 2so PNOZ X8P #777760


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Not-Aus-Schaltgerät 24VDC 3n/o 2n/c 2so PNOZ X8P #777760
Not-Aus-Schaltgerät 24VDC 3n/o 2n/c 2so PNOZ X8P #777760
Artikel-Nr.:
     6012B-45273288
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     777760
EAN/GTIN:
     4046548009217
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais

Not-Aus-Schaltgerät 24VDC 3n/o 2n/c 2so PNOZ X8P #777760

Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlußerkennung Ausgänge: 3S, 2Ö, 2HL. Automatischer/überwachter Start UB 24V DC, Breite: 45mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundgerät
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
nein
Auswertung der Eingänge:
ein- und zweikanalig
Mit Starteingang:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 256,10*
€ 283,99*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 264,74*
€ 292,49*
Frei Haus
ab € 270,97*
€ 296,05*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 264,22*
€ 298,14*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 352,11*
€ 387,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,09*
€ 460,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,07*
€ 455,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,59*
€ 451,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,40*
€ 443,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,11*
€ 419,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.