Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-45275115 Herst.-Nr.: 4AM48424TN000EA0 EAN/GTIN: 4001869901381 |
| |
|
| | |
| 1-Ph. Transformator 230V Usec=24V 4AM4842-4TN00-0EA0 TRANSFORMATOR SITAS, PHASEN:1, PN/PN(S6)(KVA):0,5 /2, UPRI(V):230+/-5%, USEC(V):24, ISEC(A):20,8, F(HZ):50...60, SCHALTGR./SCHIRMW.:II0 /0, TA/ISOKL:40 /B, IP00, ANSCHLUSS:SCHRAUB-/FLACHSTECK- ANSCHLUSS, MONTAGE:SCHRAUBEN, EN 61558-2-2, -2-6 >UL/CSA-RECOGNIZED< >STEUERTRANSFORMATOR< >SICHERHEITSTRANSFORMATOR< Die Transformatoren 4AM vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw. Weitere Informationen: | | Ausgeführt als Sicherheits-Transformator: | nein | Ausgeführt als Trenn-Transformator: | nein | Ausgeführt als Spar-Transformator: | nein | Primärspannung 1: | 242 V | Primärspannung 2: | 230 V | Primärspannung 3: | 218 V | Sekundärspannung 1: | 24 V | Bemessungsscheinleistung: | 500 VA | Isolierstoff-Klasse nach IEC 85: | B | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, einphasentrafo siemens, einphasentrafo |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 164,29* | € 190,04* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 164,65* | € 193,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 187,11* | € 216,47* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 192,73* | € 221,79* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 199,25* | € 228,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|