Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbaugehäuse 82mm Not-Aus 3RV1933-1GA00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     6012B-45275863
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RV19331GA00
EAN/GTIN:
     4011209517837
Suchbegriffe:
Drehschalter
Gehäuse für Motorschutzschalter
Leergehäuse
Motorstarter

Aufbaugehäuse 82mm Not-Aus 3RV1933-1GA00

Isolierstoff-Aufbaugehäuse mit NOT-AUS-Drehantrieb 82 mm mit metrischer Kabeldurchführung Keine UL-/CSA-Zulassung Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
150 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
181 mm
Mit transparentem Deckel:
nein
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP55
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse siemens, leergehäuse
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 34,18*
€ 43,66*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 34,61*
€ 44,79*
€ 5,00*
ab € 37,98*
€ 48,41*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 40,12*
€ 50,99*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,21*
€ 51,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3RV19331DA00
ab € 32,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.