Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragrahmenprofil waagerecht WW2-ID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-45279265
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     041643
EAN/GTIN:
     4015080416432
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Kunststoffgehäuse
Tragrahmenprofil

Tragrahmenprofil waagerecht WW2-ID

Profil für Tragrahmen CI, für Wandverteiler, Standverteiler oder Wandverteiler am Boden abgestützt, Stahl verzinkt und passiviert, C-Profil mit Stanzungen im Abstand von 25mm, Verbingungsstücke und Befestigungsschrauben sind separat erhältlich
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Breite:
50 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
150 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 7,66*
€ 10,74*
1
€ 5,00*
ab € 8,64*
€ 12,14*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 9,15*
€ 12,31*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 9,82*
€ 12,72*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 9,79*
€ 13,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
002299
ab € 6,87*
Zubehör
Eaton
002302
ab € 6,83*
Zubehör
Eaton
010794
ab € 23,60*
Zubehör
Eaton
010795
ab € 32,92*
Zubehör
Eaton
013167
ab € 25,44*
Zubehör
Eaton
015540
ab € 28,29*
Zubehör
Eaton
017913
ab € 31,44*
Zubehör
Eaton
020287
ab € 36,70*
Zubehör
Eaton
022660
ab € 15,81*
Zubehör
Eaton
044016
ab € 9,87*
Zubehör
Eaton
044017
ab € 41,50*
Zubehör
Eaton
046389
ab € 12,52*
Zubehör
Eaton
046390
ab € 43,81*
Zubehör
Eaton
048762
ab € 15,39*
Zubehör
Eaton
048763
ab € 46,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.