Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalst.Blitzlicht rt, 10J 120V XVBL8G4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Signalst.Blitzlicht rt, 10J 120V XVBL8G4
Signalst.Blitzlicht rt, 10J 120V XVBL8G4
Artikel-Nr.:
     6012B-45280622
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVBL8G4
EAN/GTIN:
     3389110844856
Suchbegriffe:
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte
Signalblinkleuchte
Alarmblitzleuchte

Signalst.Blitzlicht rt, 10J 120V XVBL8G4

Diese Harmony XVB Signalstation wird mit 120VAC geliefert und hat ein rote Blitzentladungsröhre mit Blitzlicht. Die Blitzenergie beträgt 10 Joule. Sie hat einen Einbaudurchmesser von 70 mm und besteht aus Basiseinheit, Leuchteinheit und Glühbirne. Diese Komplettleuchte ist als Beleuchtungszubehör für die Turmbeleuchtung konzipiert. Die Blitzentladungsröhre bietet eine Blitzleuchte, die es ermöglicht, den Status Ihrer Maschinen in Anwendungen wie Automotive, Werkzeugmaschinen, Materialhandling, Verpackung, Montagestationen, Förderanlagen usw.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
120 V
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
4X
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Leistung:
10 J
Kalottenfarbe:
rot
Montageart:
sonstige
Mit Kontakt:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 42,65*
€ 56,42*
€ 5,46*
ab € 115,79*
€ 136,66*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 115,42*
€ 137,23*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 120,50*
€ 141,92*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 118,57*
€ 143,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,92*
€ 168,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,57*
€ 167,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,05*
€ 161,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,61*
€ 155,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 128,09*
€ 152,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 120,50*
€ 143,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.