Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakterweiterungsblock 24VDC 4n/o PZE X4VP8 #777584


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontakterweiterungsblock 24VDC 4n/o PZE X4VP8 #777584
Kontakterweiterungsblock 24VDC 4n/o PZE X4VP8 #777584
Artikel-Nr.:
     6012B-45284006
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     777584
EAN/GTIN:
     4046548009347
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät

Kontakterweiterungsblock 24VDC 4n/o PZE X4VP8 #777584

Kontakterweiterung Eingänge: 1 kanalige Beschaltung Ausgänge: 4S (t=5,6,7,8s fest). UB 24V DC, Breite: 45mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik. Kontaktblock zur Kontakt- Erweiterung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Erweiterungsgerät
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
nein
Auswertung der Eingänge:
einkanalig
Mit Rückführkreis:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 149,74*
€ 174,77*
Frei Haus
ab € 162,55*
€ 178,10*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 153,70*
€ 179,94*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 151,10*
€ 180,64*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 205,42*
€ 239,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,46*
€ 284,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,26*
€ 281,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,53*
€ 262,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,92*
€ 259,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,42*
€ 244,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.