Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wirkleistungsmeßwandler 24VDC UM 0-240VAC/DC S1WP 18A #890110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wirkleistungsmeßwandler 24VDC UM 0-240VAC/DC S1WP 18A #890110
Wirkleistungsmeßwandler 24VDC UM 0-240VAC/DC S1WP 18A #890110
Artikel-Nr.:
     6012B-45284041
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     890110
EAN/GTIN:
     4046548007008
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät

Wirkleistungsmeßwandler 24VDC UM 0-240VAC/DC S1WP 18A #890110

Wirkleistungsüberwachung für 1- und 3-Phasennetze geeignet für frequenzgeregelte Motoren
9 Messbereiche 0-1000 Hz
Messspannung 0-240 V AC/DC, 1 Wechsler Ausgang, 1 Analogausgang 0-10 VDC oder 4-20 mA. Baubreite 22.5mm
UB = 24V DC.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Spannungsmessbereich:
0..240 V
Strommessbereich:
0..18 A
Bemessungsbetriebsfrequenz:
30..400 Hz
Anzahl der Phasen:
3
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0,1 s
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 224,56*
€ 274,99*
Frei Haus
ab € 224,69*
€ 279,23*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 247,06*
€ 301,19*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 248,00*
€ 302,10*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 291,77*
€ 344,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,54*
€ 410,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,98*
€ 401,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,02*
€ 371,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,70*
€ 361,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,77*
€ 347,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.