Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakterweiterungsblock 24VACDC 100-240VACDC PZE 9P #777148


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontakterweiterungsblock 24VACDC 100-240VACDC PZE 9P #777148
Kontakterweiterungsblock 24VACDC 100-240VACDC PZE 9P #777148
Artikel-Nr.:
     6012B-45284088
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     777148
EAN/GTIN:
     4046548009972
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät

Kontakterweiterungsblock 24VACDC 100-240VACDC PZE 9P #777148

Kontakterweiterung Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlußerkennung Ausgänge: 8 S, 1 Ö. UB 24-240V AC/DC, Breite: 90mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik. Kontaktblock zur Kontakt- Erweiterung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Erweiterungsgerät
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100..240 V
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
nein
Auswertung der Eingänge:
ein- und zweikanalig
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 210,49*
€ 238,67*
Frei Haus
ab € 223,84*
€ 243,70*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 215,29*
€ 246,04*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 211,18*
€ 247,05*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 286,77*
€ 321,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,57*
€ 382,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,61*
€ 377,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,55*
€ 365,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,42*
€ 361,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,77*
€ 341,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.