Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontaktblock rückfallverz. 24VDC 4n/o fix PZE X4V 2 #774582


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontaktblock rückfallverz. 24VDC 4n/o fix PZE X4V 2 #774582
Kontaktblock rückfallverz. 24VDC 4n/o fix PZE X4V 2 #774582
Artikel-Nr.:
     6012B-45284097
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     774582
EAN/GTIN:
     4046548010800
Suchbegriffe:
Erweiterungsmodul für Sicherheitsre...
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais

Kontaktblock rückfallverz. 24VDC 4n/o fix PZE X4V 2 #774582

Kontakterweiterung Eingänge: 1-kanalige Beschaltung Ausgänge: 4S. UB 24V DC, Breite: 22,5mm, Schraubklemmen integriert, Rückfallverzögerter Kontaktblock zur Kontakterweiterung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen, Rückfallzeit 2 s fest.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Erweiterungsgerät
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
nein
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 112,02*
€ 132,72*
Frei Haus
ab € 123,74*
€ 134,73*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 115,42*
€ 136,82*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 112,94*
€ 137,37*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 158,83*
€ 186,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,41*
€ 221,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,16*
€ 221,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,56*
€ 208,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,50*
€ 202,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,83*
€ 189,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.