Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wirkleistungsmeßwandler 110-230ACDC UM 0-240 S1WP 9A #890050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wirkleistungsmeßwandler 110-230ACDC UM 0-240 S1WP 9A #890050
Wirkleistungsmeßwandler 110-230ACDC UM 0-240 S1WP 9A #890050
Artikel-Nr.:
     6012B-45284150
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     890050
EAN/GTIN:
     4046548007053
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät

Wirkleistungsmeßwandler 110-230ACDC UM 0-240 S1WP 9A #890050

Wirkleistungsüberwachung für 1- und 3-Phasennetze geeignet für frequenzgeregelte Motoren
9 Messbereiche 0-1000 Hz
Messspannung 0-240 V AC/DC, 1 Wechsler Ausgang, 1 Analogausgang 0-10 VDC oder 4-20 mA. Baubreite 22.5mm
UB = 110-230V AC/DC.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
110..230 V
Versorgungsspannung bei DC:
110..230 V
Spannungsmessbereich:
0..240 V
Strommessbereich:
0..9 A
Bemessungsbetriebsfrequenz:
30..400 Hz
Anzahl der Phasen:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 224,32*
€ 269,27*
Frei Haus
ab € 224,27*
€ 273,36*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 239,85*
€ 288,07*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 248,61*
€ 295,84*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 289,69*
€ 338,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,71*
€ 403,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,56*
€ 393,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,04*
€ 371,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,70*
€ 364,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,69*
€ 344,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.