Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sich.funkt.Überbrückgerät 24VDC 3n/o 1n/c 5so PMUT X1P C #788010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sich.funkt.Überbrückgerät 24VDC 3n/o 1n/c 5so PMUT X1P C #788010
Sich.funkt.Überbrückgerät 24VDC 3n/o 1n/c 5so PMUT X1P C #788010
Artikel-Nr.:
     6012B-45284628
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     788010
EAN/GTIN:
     4046548007909
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät

Sich.funkt.Überbrückgerät 24VDC 3n/o 1n/c 5so PMUT X1P C #788010

Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlußerkennung 4 Mutingsensoren. Ausgänge: 3S, 1Ö, 5HL. Automatischer/überwachter Start UB 24V DC, Breite: 90mm.steckbare Federkraftklemmen Gerät zur kurzfristigen Überbrückung von Sicherheitsfunktionen, Muting, Überwachung von Mutinglampen und deren automatische Umschaltung.
Weitere Informationen:
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
24 V
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
3
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
1
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
4
Breite:
90 mm
Höhe:
94 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 425,27*
€ 437,55*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 389,22*
€ 443,76*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 393,10*
€ 449,56*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 512,60*
€ 572,98*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 517,03*
€ 575,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,07*
€ 684,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,32*
€ 670,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,77*
€ 649,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,84*
€ 637,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,03*
€ 615,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.