Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sich.sensor.Auswertegerät 300/24VDC 1so t PNOZ e3vp #774138


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sich.sensor.Auswertegerät 300/24VDC 1so t PNOZ e3vp #774138
Sich.sensor.Auswertegerät 300/24VDC 1so t PNOZ e3vp #774138
Artikel-Nr.:
     6012B-45284727
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     774138
EAN/GTIN:
     4046548011920
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät

Sich.sensor.Auswertegerät 300/24VDC 1so t PNOZ e3vp #774138

Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 2-kan. Beschaltung mit/ohne Querschlußerkenn. (PSEN 2.1p/2.2p) Ausgänge: 2 Sicherheitsausgänge +1 Hilfsausgang in HL-Technik, verzögert Automatischer/überwachter Start, UB 24V DC, Breite: 22,5mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik, Verknüpfung mehrere Geräte, Schutztürwächter.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundgerät
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
nein
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 228,45*
€ 247,05*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 213,17*
€ 248,28*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 216,69*
€ 252,19*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 232,85*
€ 272,86*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 278,70*
€ 319,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,96*
€ 380,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,23*
€ 372,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,92*
€ 355,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,52*
€ 350,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,70*
€ 331,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.