Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus-Schaltgerät 48VAC 6n/o 4n/c PNOZ 10 #774002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-45284755
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     774002
EAN/GTIN:
     4046548012675
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais

Not-Aus-Schaltgerät 48VAC 6n/o 4n/c PNOZ 10 #774002

Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung. Ausgänge: 6S, 4Ö. UB 48V AC, Breite: 90mm, Schraubklemmen integriert, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundgerät
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
48 V
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
nein
Auswertung der Eingänge:
ein- und zweikanalig
Mit Rückführkreis:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 303,41*
€ 328,15*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 286,39*
€ 333,93*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 294,59*
€ 342,82*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 300,33*
€ 349,00*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 393,45*
€ 447,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,14*
€ 532,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,70*
€ 522,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,63*
€ 502,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,43*
€ 491,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,45*
€ 468,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.