Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontaktblock 24VDC 8 n/o 1 n/c PNOZ s11 #750111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontaktblock 24VDC 8 n/o 1 n/c PNOZ s11 #750111
Kontaktblock 24VDC 8 n/o 1 n/c PNOZ s11 #750111
Artikel-Nr.:
     6012B-45284853
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     750111
EAN/GTIN:
     4046548050301
Suchbegriffe:
Erweiterungsmodul für Sicherheitsre...
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät

Kontaktblock 24VDC 8 n/o 1 n/c PNOZ s11 #750111

PNOZsigma Kontakterweiterung. Ausgänge: 8 S, 1 Ö. UB 24V DC, Breite: 45mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik Kontaktblock zur Kontakterweiterung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Erweiterungsgerät
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
nein
Auswertung der Eingänge:
zweikanalig
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 160,89*
€ 175,52*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 165,00*
€ 180,09*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 162,56*
€ 183,38*
4 Tage
5
€ 6,40*
ab € 167,55*
€ 183,94*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 217,25*
€ 236,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,44*
€ 281,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,61*
€ 278,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,04*
€ 273,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,92*
€ 272,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,25*
€ 258,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.