Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus-Schaltgerät 0.5/24DC3n/o2n/otfix PNOZ XV3P #777514


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Not-Aus-Schaltgerät 0.5/24DC3n/o2n/otfix PNOZ XV3P #777514
Not-Aus-Schaltgerät 0.5/24DC3n/o2n/otfix PNOZ XV3P #777514
Artikel-Nr.:
     6012B-45284916
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     777514
EAN/GTIN:
     4046548009545
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais

Not-Aus-Schaltgerät 0.5/24DC3n/o2n/otfix PNOZ XV3P #777514

Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlußerkennung Ausgänge: 3S, 2S (t=0,5s fest). Automatischer/überwachter Start UB 24V DC, Breite: 45mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundgerät
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 258,48*
€ 279,80*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 241,65*
€ 282,78*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 249,56*
€ 290,64*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 249,37*
€ 291,71*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 332,50*
€ 377,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,89*
€ 449,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,86*
€ 442,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,06*
€ 427,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,90*
€ 418,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,50*
€ 395,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.