Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus-Schaltgerät 0.5/24DC3n/o2n/otfix PNOZ XV3 #774544


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Not-Aus-Schaltgerät 0.5/24DC3n/o2n/otfix PNOZ XV3 #774544
Not-Aus-Schaltgerät 0.5/24DC3n/o2n/otfix PNOZ XV3 #774544
Artikel-Nr.:
     6012B-45284998
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     774544
EAN/GTIN:
     4046548010992
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais

Not-Aus-Schaltgerät 0.5/24DC3n/o2n/otfix PNOZ XV3 #774544

Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlußerkennung Ausgänge: 3S, 2Sz. UB 24V DC, Breite: 45mm, Schraubklemmen integriert, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren mit 2 rückfallverzögerten Kontakten. Rückfallzeit 0,5 s fest.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundgerät
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 253,70*
€ 274,80*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 236,55*
€ 282,89*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 245,06*
€ 290,86*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 239,04*
€ 291,89*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 327,11*
€ 375,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,57*
€ 446,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,50*
€ 440,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,54*
€ 419,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,57*
€ 411,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,11*
€ 389,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.