Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-45286861 Herst.-Nr.: LA4DT4U EAN/GTIN: 3389110192780 |
| |
|
| | |
| Zeitmodul A 25-500S 24-250VACDC LA4DT4U Standardschütze 0,06 -75 kW Neben ansprechendem und funktionellem Design bieten die Schütze TeSys D schnelle und einfache Installation bei gleichzeitig schmaler Baubreite von 45 bzw. 55 mm. Sie erfüllen internationale Standards. Die Leistungsgrößen 40 bis 65 A sind mit EverLink Klemmen ausgestattet. Diese sind patentiert und gewährleisten eine zuverlässige und dauerhafte Verbindung. Weitere Informationen: | | Schaltfunktion: | ansprechverzögert | Einstellzeit: | 25..500 s | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Wirkprinzip: | elektronisch | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 37,03* | € 47,84* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 40,17* | € 51,58* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 40,13* | € 51,79* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 41,58* | € 53,31* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 43,18* | € 56,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|