Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Relais MRC blau 11-pin, 3 CO C3-A30/AC115V-Releco


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrie-Relais MRC blau 11-pin, 3 CO C3-A30/AC115V-Releco
Artikel-Nr.:
     6012B-45290233
Hersteller:
     Comat Releco
Herst.-Nr.:
     C3-A30/AC115V-Releco
EAN/GTIN:
     8428040006806
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
ly relais

Industrie-Relais MRC blau 11-pin, 3 CO C3-A30/AC115V-Releco

Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
115 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
3
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 22,58*
€ 27,46*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 21,86*
€ 27,70*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 23,815*
€ 28,755*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 28,755*
€ 34,21845
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,095*
€ 33,43305
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,695*
€ 31,76705
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,555*
€ 30,41045
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 23,815*
€ 28,33985
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 287,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.