Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Auslöser verzögert schraubbar Z-USD/230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-45290847
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     248291
EAN/GTIN:
     4015082482916
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorschutzschalter

U-Auslöser verzögert schraubbar Z-USD/230

Unterspannungsauslöser anschraubbar, Spannungskontrollanzeige blau/weiß, Servicetaste für spannungsloses Einschalten zu Testzwecken, verwendbar mit PLS, CLS, Z-A40 und Z-MS
Weitere Informationen:
Gerätemontage:
universal
Funktion:
Unterspannungsauslöser
Breite in Teilungseinheiten:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsschaltstrom:
0 A
Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 27,56*
€ 37,03*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,57*
€ 37,12*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 26,96*
€ 37,26*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 28,79*
€ 38,31*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 32,61*
€ 43,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.