Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse DIN, 6mm²/AWG10, ge. DZ5CE062D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aderendhülse DIN, 6mm²/AWG10, ge. DZ5CE062D
Aderendhülse DIN, 6mm²/AWG10, ge. DZ5CE062D
Artikel-Nr.:
     6012B-45292827
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     DZ5CE062D
EAN/GTIN:
     3389110211436
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 6mm² gelb
aderendhülse 6mm²
aderendhülse gelb

Aderendhülse DIN, 6mm²/AWG10, ge. DZ5CE062D

Linergy. Aderendhülsen. DIN 2,5 mm² gelb normal. Durchmesser_b 7,0, Durchmesser_b1 4,0, Durchmesser_c1 11,5, VPE 1x100. Ausführung normal (auch in kurz oder lang lieferbar), DIN 46228. Werkstoff Elektroytkupfer, Isolation Rilsan. Zulassung UL, außer DZ5CE062D.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
6 mm²
Hülsenlänge:
12 mm
Gesamtlänge:
20 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Kupfer
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,0805*
€ 0,0805*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0811*
€ 0,0811*
24 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0826*
€ 0,0826*
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0819*
€ 0,0865*
Lager 6012
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0908*
€ 0,0908*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0908*
€ 0,10805
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.