| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-45298100 Herst.-Nr.: 281143 EAN/GTIN: 4015082811433 |
|
|
| | |
| Ersatzspule 400V50HZ,440V DILM32-XSP #281143 Spule, Anschlusstechnik: in Kombistecktechnik, Betätigungsspannung: 400 V 50 Hz, 440 V 60 Hz, Stromart AC/DC: Wechselspannung, verwendbar für: DILM17, DILM25, DILM32, DILM38, DILM17 - DILM38 Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 400 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 440 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 0 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 13,52* | € 18,96* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,03* | € 19,74* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 15,25* | € 21,18* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,81* | € 21,79* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 17,26* | € 23,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|