Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung KFA6-STR-1.24.4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromversorgung KFA6-STR-1.24.4
Stromversorgung KFA6-STR-1.24.4
Artikel-Nr.:
     6012B-45298218
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     054270
EAN/GTIN:
     4050143058228
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul

Stromversorgung KFA6-STR-1.24.4

Stromversorgung
Anschlussklemmen abziehbar
Speisespannung 92 V ... 265 VAC
Ausgangsspannung 24 VDC, 4 A
geeignet für Power Rail Speisung, Gehäusebreite: 140 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
101 mm
Breite:
140 mm
Tiefe:
114 mm
Gerätebauform:
Einbaugerät
Montageart:
Schnappbefestigung Tragschiene
Schutzart (IP):
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 453,75*
€ 502,27*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 452,83*
€ 502,82*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 457,21*
€ 507,17*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 459,51*
€ 509,39*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 458,32*
€ 509,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,17*
€ 603,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,94*
€ 599,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,08*
€ 584,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,53*
€ 563,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,21*
€ 544,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.