Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-45393951 Herst.-Nr.: 049588 EAN/GTIN: 4010337495888 |
| |
|
| | |
| Notrufset rws 049588 Notrufset Reinweiß glänzend komplett mit Abdeckrahmen Gira E2 - Rufmodul mit roter LED-Signalleuchte, integriertem potenzialfreien Kontakt, wahlweise zuschaltbarem Summer (Dauerton) sowie der Möglichkeit zur Einstellung von Blinklicht bzw. Dauerlicht. - Zugtaster mit 2,5 m langer Zugschnur mit rotem Knauf und Beruhigungslicht im Tastergehäuse, für Wand- als auch Deckenmontage geeignet. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 200,03* | € 239,07* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 202,11* | € 241,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 203,20* | € 243,56* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 204,92* | € 246,01* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 206,02* | € 247,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|