Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HD 5/12 C Hochdruckreiniger 1.520-900.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kärcher HD 5/12 C Hochdruckreiniger
Kärcher HD 5/12 C Hochdruckreiniger
Kärcher HD 5/12 C Hochdruckreiniger
Kärcher HD 5/12 C Hochdruckreiniger
Artikel-Nr.:
     6012B-45466168
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.520-900.0
EAN/GTIN:
     4054278163932
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
hochdruckreiniger-kaltwasser kärche...
hochdruckreiniger kaltwasser

HD 5/12 C Hochdruckreiniger 1.520-900.0

Der kompakte, leichte und vielseitig einsetzbare Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 5/12 C besticht durch ausgezeichnete Mobilität und eignet sich sowohl für stehenden als auch liegenden Betrieb. Das Gerät ist mit einer raffinierten Zubehöraufbewahrung ausgestattet und verspricht dank Messing-Zylinderkopf und automatischer Druckentlastung eine hohe Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Verschiebbar:
ja
Max. Kapazität:
500 l/h
Max. Vorlauftemperatur:
60 °C
Max. Arbeitsdruck:
175 bar
Antriebsart:
elektrisch
Motorleistung:
2,5 kW
Anschlussspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Mit Reinigungsmitteltank:
ja
Kabellänge:
5 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 501,08*
€ 543,58*
Frei Haus
ab € 505,11*
€ 548,71*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 504,87*
€ 548,72*
4 Tage
12
Frei Haus
ab € 513,81*
€ 557,99*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 521,34*
€ 583,296*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,72*
€ 652,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,06*
€ 648,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,04*
€ 629,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,90*
€ 617,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,87*
€ 600,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
4.762-497.0
ab € 36,89*
Zubehör
Kärcher
2.111-011.0
ab € 270,07*
Zubehör
Kärcher
6.295-556.0
ab € 52,55*
Zubehör
Kärcher
4.112-053.0
ab € 64,10*
Zubehör
Kärcher
6.296-049.0
ab € 34,19*
Zubehör
Kärcher
4.114-019.0
ab € 54,54*
Zubehör
Kärcher
6.296-050.0
ab € 58,26*
Zubehör
Kärcher
6.295-914.0
ab € 34,36*
Zubehör
Kärcher
4.113-004.0
ab € 67,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.