| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-45467563 Herst.-Nr.: 81032066 EAN/GTIN: 4251433999928 |
| |
|
| | |
| Einbaurahmen weiß 81032066 Einbaurahmen 1-teilig, 1.553 x 353 x 30 mm, weiß. . Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Aluminium | Länge: | 1553 mm | Breite: | 353 mm | Höhe: | 30 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 36,35* | € 49,34* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,13* | € 49,45* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 37,30* | € 50,74* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 39,26* | € 53,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|