Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsunterteil 63 A, AC 550 V SC63H/DWH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012B-45468633
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     SC63H/DWH
EAN/GTIN:
     5027590509497
Suchbegriffe:
Sicherungssockel
sicherungssockel

Sicherungsunterteil 63 A, AC 550 V SC63H/DWH

Sicherungszubehör
Sicherungshalter
Niederspannung
63 A
AC 550 V
BS88/F2
1P
BS
Frontanschluss
weiß
Sicherungseinsatz ESD
BS88-2
Weitere Informationen:
Baugröße:
sonstige
Montageart:
zum Anschrauben
Anschlussart:
sonstige
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
63 A
Reiterausführung:
nein
Einschwenkvorrichtung:
nein
Mit zusätzlichem Kontakt:
nein
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 16,17*
€ 19,67*
10
Frei Haus
ab € 16,685*
€ 20,195*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 17,441*
€ 21,021*
10
€ 5,95*
ab € 19,62*
€ 23,48*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 17,26*
€ 23,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 21,021*
€ 25,01499
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,491*
€ 24,38429
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,441*
€ 20,75479
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 210,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
ESD25
ab € 3,54*
Ähnlich
Eaton
ESD4
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.