Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Verteiler 349.010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CEE-Verteiler 349.010
CEE-Verteiler 349.010
Artikel-Nr.:
     6012B-45475997
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     349.010
EAN/GTIN:
     4016514010295
Suchbegriffe:
CEE Adapterleitung
CEE Stromverteiler
cee stromverteiler bachmann
cee stromverteiler

CEE-Verteiler 349.010

Stromverteiler 400V CEE, 1CEE Steckdose 16A+ 1x32A, 4 x Schutzkontakt, IPX4 mit Kabelaufwickler und Tragegriff, 4m H07RN-F 5G4,0
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
1x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
4
Absicherung:
LS-Schalter
Fehlerstrom-Typ:
sonstige
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 347,459*
€ 368,169*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 349,272*
€ 371,752*
1
€ 5,95*
ab € 341,17*
€ 384,28*
1
Frei Haus
ab € 343,42*
€ 387,98*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 347,98*
€ 394,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 371,752*
€ 442,38488
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,272*
€ 415,63368
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3.717,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.