Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder ZQV 1.5N/R3.5/10 GE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012B-45900821
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1754290000
EAN/GTIN:
     4032248027415
Suchbegriffe:
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder

Querverbinder ZQV 1.5N/R3.5/10 GE

Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
3,5 mm
Farbe:
gelb
Weitere Suchbegriffe: Steckbrücke, profibus bridge
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,1155*
€ 2,7355*
13 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,11786*
€ 2,73786*
Lager 6012
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,179*
€ 2,809*
9 Tage
80
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,2255*
€ 2,8755*
13 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,247*
€ 2,907*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,809*
€ 3,34271
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,509*
€ 2,98571
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,179*
€ 2,59301
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 56,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.