Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegebrücke 10p. gr EB 10-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einlegebrücke 10p. gr EB 10-10
Einlegebrücke 10p. gr EB 10-10
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-45903116
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0203137
EAN/GTIN:
     4017918098148
Suchbegriffe:
Einlegebrücke
Reihenklemmen
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke

Einlegebrücke 10p. gr EB 10-10

Einlegebrücke, Rastermaß: 10 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
70 A
Bemessungsspannung:
800 V
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
10 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,791*
€ 3,731*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,79609*
€ 3,74609*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,80*
€ 3,75*
Lager 6012
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 2,875*
€ 3,845*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,9076*
€ 3,8876*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,845*
€ 4,57555
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,725*
€ 4,43275
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,415*
€ 4,06385
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,875*
€ 3,42125
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
0201362
ab € 6,47*
Ähnlich
Phoenix Contact
1401132
ab € 1,081*
Ähnlich
Phoenix Contact
3006137
ab € 2,761*
Ähnlich
Phoenix Contact
0201139
ab € 1,67*
Ähnlich
Phoenix Contact
0202138
ab € 2,021*
Ähnlich
Phoenix Contact
0205135
ab € 5,20249*
Ähnlich
Phoenix Contact
2303132
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.