| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-45908635 Herst.-Nr.: 07.311.0155.6 EAN/GTIN: 4015573491212 |
| |
|
| | |
| Abschlussplatte blau 4mm 07.311.0155.6 Abschlussplatte für Reihenklemmen Typ WK 2,5-4..., Farbe: blau Weitere Informationen: | | Ausführung Abschlussplatte: | ja | Ausführung Zwischenplatte: | nein | Farbe: | blau | Stärke: | 1,5 mm | Rastbar: | ja | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 0,1834* | € 0,3234* | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 0,22* | € 0,39* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 0,237* | € 0,4204* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,2433* | € 0,4333* | | | | Lager 6012 | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 0,249* | € 0,439* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,39* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|